Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fémforrasz, Nr. 2

Fémforrasz, Nr. 2
FORRASZTÓ-ÓN-NR2-ZN40/PB60-250G-D2

Cikksz. 0987121
EAN 4011231918596

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A folyósítóanyag megfelel a DIN EN ISO 9454-1 szabványnak: 2121
  • Pb60Sn40 a DIN EN ISO 9452 előírásai szerint

  • Cink-klorid-mentes

  • Megmunkálási hőmérséklet: 280 °C

  • Olvadási tartomány: 183-235 °C
Megjegyzés

Elektromos csatlakozásokhoz és alumíniumhoz nem használható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Vashoz, vörösrézhez, nikkelhez, sárgarézhez, cinkhez

Huzalátmérő

2.0 mm

Tömeg

250 g

Min./max. olvadási hőmérséklet

183 eddig: 235 °C

Anyagmegnevezés

S-Pb60Sn40

Min. olvadási hőmérséklet

183 °C

Max. olvadási hőmérséklet

235 °C

ISO

9453

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk