Elektronikai forrasz, Nr. 1
Elektronikai forrasz, Nr. 1
FORRASZTÓ-ÓN-NR1-ZN60/PB40-250G-D1,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A forrasztószer maradványainak korrozív hatása lehet
- Halogéntartalmú aktív lágyforrasztó huzal
Sn99.3Cu0.7 a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint. A folyósítóanyag megfelel a DIN EN ISO 9454 szabványnak
Adatlapok(X)
Huzalátmérő | 1,5 mm |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 250 g |
Anyagmegnevezés | S-Sn60Pb40 |
EN szabvány | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 240 eddig: 260 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 240 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 260 °C |
Min. olvadási hőmérséklet | 183 °C |