Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektronikai forrasz, Nr. 1

Elektronikai forrasz, Nr. 1
FORRASZTÓ-ÓN-NR1-ZN60/PB40-250G-D1

Cikksz. 0987111

EAN 4062856710478

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektronikai forrasz, Nr. 1

Cikksz. 0987111
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
A gyorsan áramló forrasz révén alacsony forrasztási hőmérséklet
  • A forrasztószer maradványainak korrozív hatása lehet

  • Halogéntartalmú aktív lágyforrasztó huzal

Sn99.3Cu0.7 a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint. A folyósítóanyag megfelel a DIN EN ISO 9454 szabványnak

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Huzalátmérő

1,0 mm

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

250 g

Anyagmegnevezés

S-Sn60Pb40

EN szabvány

29454-1

ISO

9453

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

240 eddig: 260 °C

Min. megmunkálási hőmérséklet

240 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

260 °C

Min. olvadási hőmérséklet

183 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk