Elektronikai forrasz, Nr. 10
Elektronikai forrasz, Nr. 10
FORRASZTÓ-ÓN-NR10-SN60/PB40-250G-D1,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- S-Sn60Pb40 a DIN EN ISO 9453 szabványnak megfelelően
- A folyósítóanyag megfelel a DIN EN 29454-1/1.1.3.B szabványnak
- Megmunkálási hőmérséklet: 240–260 °C
- Olvadási tartomány: 183–190 °C
- A visszamaradt folyósítóanyagnak nincs korrozív hatása
- A könnyen folyós folyósítóanyagnak köszönhetően alacsony hőmérsékletű forrasztás
- Halogénmentes, aktív lágy forrasztóhuzal
Adatlapok(X)
Huzalátmérő | 1,5 mm |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 250 g |
Anyagmegnevezés | S-Sn60Pb40 |
EN szabvány | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 240 eddig: 260 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 240 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 260 °C |
Min. olvadási hőmérséklet | 183 °C |