Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektronikai forrasz, Nr. 10

Elektronikai forrasz, Nr. 10
FORRASZTÓ-ÓN-NR10-SN60/PB40-250G-D0,7

Cikksz. 0987105
EAN 4011231918336

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideálisan megfelel NYÁK-okhoz
  • S-Sn60Pb40 a DIN EN ISO 9453 szabványnak megfelelően

  • A folyósítóanyag megfelel a DIN EN 29454-1/1.1.3.B szabványnak

  • Megmunkálási hőmérséklet: 240–260 °C

  • Olvadási tartomány: 183–190 °C

  • A visszamaradt folyósítóanyagnak nincs korrozív hatása

  • A könnyen folyós folyósítóanyagnak köszönhetően alacsony hőmérsékletű forrasztás

  • Halogénmentes, aktív lágy forrasztóhuzal
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Huzalátmérő

0,7 mm

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

250 g

Anyagmegnevezés

S-Sn60Pb40

EN szabvány

29454-1

ISO

9453

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

240 eddig: 260 °C

Min. megmunkálási hőmérséklet

240 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

260 °C

Min. olvadási hőmérséklet

183 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk