Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz
Kézi zsírzó
KÉZI-ZSÍRZÓ-75/PK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A töltési mennyiség 1,5 cm³-es adagokig elosztható
- Üzemi nyomás: 400 bar
- Maximális nyomás több mint 800 bar
- Működtetési erő 50–330 N, 50–400 bar töltési nyomással
- Eleget tesz a DIN 1283 (M10x1) szabvány előírásainak, valamint TÜV-/GS-, BLT- és DLG-szerint vizsgálva
- Megerősített gumitömlővel és fúvókával ellátva (M10x1)
Megerősített gumitömlővel és csőszájjal ellátva (M10x1)
Adatlapok(X)
400 g-os kartusokhoz (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vagy 500 cm³ laza szerkezetű zsírhoz
GUMITÖMLŐ-ZSÍRZÓHOZ-M10X1
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!