Speciális PP csomagolószalag
Csomagolószalag, speciális, átlátszó, PP
RAGASZTÓSZ-TRANSP-FÓLIÁHOZ-PP-48MMX60M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű csomagolószalag
- Páratlan szakítószilárdság hosszirányban és keresztirányban
- A nagy kezdeti tapadóerő optimális és biztonságos lezárást tesz lehetővé, még gyenge kartoncsomagolás esetén is.
- A tekercs csendesen letekerhető
- Oldószermentes
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Kartonpapírból, keménypapírból és hullámkartonból készült szállítódobozok általános kézi vagy gépi lezárásához. A megnövelt ragasztófelvitel optimális, biztonságos és csendes lezárást tesz lehetővé minden típusú kartoncsomagolás esetében.
Hordozóanyag | PP-fólia |
Szín | Átlátszó |
Szélesség | 48 mm |
Hosszúság | 60 m |
Vastagság | 45 µm |
Nyújthatóság a szakadásig | 0 % |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 0 N |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 30 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 10°C és 30 °C között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!