Szövet szigetelőszalag
Szövet szigetelőszalag
SZIGETELŐSZALAG-SZÖVET-FEKETE-19MMX25M
Cikksz. 098513
EAN 4050641566201
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Befedi az éles peremeket
 - Elszakíthatatlan 70 N/cm)
 - Egyoldali tapadás
 - Oldószermentes
 - Feliratozható
 - Nedvesség taszító
 
Adatlapok(X)
Elektronikus szerelési és javítási munkálatokhoz
Szín (10)  | Fekete  | 
Szélesség (20)  | 19 mm  | 
Hosszúság (30)  | 25 m  | 
Vastagság (40)  | 0,25 mm  | 
Terméktömeg (darabonként) (50)  | 1 g  | 
Min. hőállóság (60)  | -40 °C  | 
Max. hőállóság (70)  | 105 °C  | 
Min./max. hőállóság (80)  | -40 eddig: 105 °C  | 
Tárolhatóság a gyártástól számítva (90)  | 24 Hónap  | 
Dielektrum átütési szilárdsága (100)  | 1 V/mm  |