Elektromos szigetelőszalag
Elektromos szigetelőszalag
SZIG.SZALAG ZÖLD 15MMX10M
Cikksz. 09851092
EAN 4038898824275
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált
- A vizsgált jellemzőknek köszönhetően biztonságos
- Átütési szilárdság 40 kV/mm-ig
- Nem gyúlékony
Biztonságos és könnyű használat
- Elszakíthatatlan és öregedésálló
- Nagyfokú rugalmasság és tapadóerő
- Kitűnően idomul a különböző formákhoz
- Magas szintű átütési szilárdság és mechanikai védelem
Tartós anyagtulajdonságok változó és alacsony hőmérsékletek mellett is
Nagyfokú ellenálló képesség híg savakkal és lúgokkal szemben
VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált
Megfelel az alábbiaknak:
- BS3924 szabvány
- 2011/65/EK irányelv (RoHS 2)
- Az (EU) 2015/863 (RoHS 3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete
- A 2000/53 számú EU irányelv (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot)
Óvja a szalagot a tűző naptól és az oldószergőzöktől.
VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált
Megfelel az alábbiaknak:
- BS3924 szabvány
- 2011/65/EK irányelv (RoHS 2)
- Az (EU) 2015/863 (RoHS 3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete
- A 2000/53 számú EU irányelv (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot)
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Kábelek, vezetékek, csatlakozások és kötőelemek szigeteléséhez és kötegeléséhez, kábelek tekercseléséhez, kábelkötegek rögzítéséhez, kábelkötegek gyártásához, kis- és középfeszültségű kábelcsatlakozások védelméhez stb. Ideális elektromos kábelek jelöléséhez és sérült szigetelés vagy kábelköpeny javításához is.
A felületek legyenek szilárdak, tiszták, szárazak, valamint zsír- és olajmentesek. A szalagot úgy kell megfeszíteni, hogy az optimális kötést és tekercselést biztosítson legalább két, félig átfedő réteggel. Kevesebb feszítést kell alkalmazni az utolsó rétegen, hogy hatékonyan meggátolható legyen a rétegek eggyé válása.
Kémiai bázis | Akrilát, puha PVC-fólia |
Szín | Zöld |
Szélesség | 15 mm |
Hosszúság | 10 m |
Vastagság | 0,15 mm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -10 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | 0 eddig: 90 °C |
Átütési szilárdság/feltételek | 40 kV/mm / Az IEC 60454-2 előírásai szerint |
Szakadási nyúlás/feltételek | 170 / Az IEC 60454-2 előírásai szerint |
Szakítószilárdság / feltételek | 30 N/cm² / Az IEC 60454-2 előírásai szerint |
Gyúlékony | Önkioltó az IEC 60454‐2 szerint |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Kopás, Nedvesség, Korrózió |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!