Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektromos szigetelőszalag

Elektromos szigetelőszalag
SZIGETELŐ SZALAG VDE BARNA

Cikksz. 0985104

EAN 4046778135793

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektromos szigetelőszalag

Cikksz. 0985104
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
Elektromos kábelek szigeteléséhez, javításához és jelöléséhez, valamint kábelformák rögzítéséhez stb.

VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált


  • A vizsgált jellemzőknek köszönhetően biztonságos

  • Átütési szilárdság 40 kV/mm-ig

  • Nem gyúlékony


Biztonságos és könnyű használat


  • Elszakíthatatlan és öregedésálló

  • Nagyfokú rugalmasság és tapadóerő

  • Kitűnően idomul a különböző formákhoz

  • Magas szintű átütési szilárdság és mechanikai védelem


Tartós anyagtulajdonságok változó és alacsony hőmérsékletek mellett is



Nagyfokú ellenálló képesség híg savakkal és lúgokkal szemben

Teljesítés igazolása

VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált



Megfelel az alábbiaknak:


  • BS3924 szabvány

  • 2011/65/EK irányelv (RoHS 2)

  • Az (EU) 2015/863 (RoHS 3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete

  • A 2000/53 számú EU irányelv (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot)
Megjegyzés

Óvja a szalagot a tűző naptól és az oldószergőzöktől.

Alkalmazási terület

VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált



Megfelel az alábbiaknak:


  • BS3924 szabvány

  • 2011/65/EK irányelv (RoHS 2)

  • Az (EU) 2015/863 (RoHS 3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete

  • A 2000/53 számú EU irányelv (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kábelek, vezetékek, csatlakozások és kötőelemek szigeteléséhez és kötegeléséhez, kábelek tekercseléséhez, kábelkötegek rögzítéséhez, kábelkötegek gyártásához, kis- és középfeszültségű kábelcsatlakozások védelméhez stb. Ideális elektromos kábelek jelöléséhez és sérült szigetelés vagy kábelköpeny javításához is.

Útmutató

A felületek legyenek szilárdak, tiszták, szárazak, valamint zsír- és olajmentesek. A szalagot úgy kell megfeszíteni, hogy az optimális kötést és tekercselést biztosítson legalább két, félig átfedő réteggel. Kevesebb feszítést kell alkalmazni az utolsó rétegen, hogy hatékonyan meggátolható legyen a rétegek eggyé válása.

Kémiai bázis

Akrilát, puha PVC-fólia

Szín

Barna

Szélesség

15 mm

Hosszúság

10 m

Vastagság

0,15 mm

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-10 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

0 eddig: 90 °C

Átütési szilárdság/feltételek

40 kV/mm / Az IEC 60454-2 előírásai szerint

Szakadási nyúlás/feltételek

170 / Az IEC 60454-2 előírásai szerint

Szakítószilárdság / feltételek

30 N/cm² / Az IEC 60454-2 előírásai szerint

Gyúlékony

Önkioltó az IEC 60454‐2 szerint

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Kopás, Nedvesség, Korrózió

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elektromos szigetelőszalag készlet

ELEKTROMOS SZIGETELŐSZALAG KÉSZLET

Tartalmazza az összes megfelelő színt a biztonságos szigeteléshez és címkézéshez az elektromos szerelések során.
x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk