Önvulkanizálószalag
Önvulkanizálószalag
ÖNVULKANIZÁLÓ-SZALAG-19MMX10M
Cikksz. 09850771
EAN 4011231916868
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magas átütési szilárdság
A ragasztószalag ideális kábelek és elektromos vezetékek szigetelésére.
Nagyfokú kompatibilitás polietilénnel (PE), PVC-vel, butillal, neoprénnel stb.
Az ipar számos területén használható, pl. jármű- és elektromos ipar
Nagyfokú rugalmasság
A ragasztószalag rendkívül jól illeszkedik az alapanyaghoz.
- A szigetelendő felületek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek.
- A tökéletes tapadás és a vízzáró szigetelés érdekében a szigetelendő anyagot szorosan tekerje körbe a szalaggal, majd lapolja át.
- A zsugorszalag csak bizonyos esetekben ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva óvni kell a közvetlen napsugárzástól.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Csövek és tömlők tömítése
- Hűtő- és benzintömlők sürgős tömítése vészhelyzet esetén
- Elektromos vezetékek és kábelek szigetelése
- Használata olyan területeken ajánlott, ahol a hőre zsugorodó tömlők már nem használhatók
- Vezetékek kötegelése
Távolítsa el a PVC-takarófóliát, és ténylegesen nyújtsa meg a szalagot
Hordozóanyag | Poli-izobutilén |
Szín | Fekete |
Szélesség | 19 mm |
Hosszúság | 10 m |
Teljes vastagság | 500 µm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
UV állóság | Nagyon jó |
Nedvességállóság | Igen |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 600 % / A DIN EN 14410 előírásaival összhangban |
Dielektrum átütési szilárdsága | 40 kV/mm |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | Unlimited / Tárolás száraz és pormentes helyen, fektetve, 20 °C és 50% páratartalom |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz, UV-sugárzás, Ózon, Hígító |