PP csomagoló ragasztószalag
Csomagolószalag, PP
HIDEGTŰRŐ RAG.SZALAG 48/60 TRANSZP.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy szakítószilárdság
- Oldószermentes
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Hordozóanyag | PP-fólia |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Szín | Átlátszó |
Kivitel | Sima |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 66 m |
Vastagság | 0,050 mm |
Nyújthatóság a szakadásig | 140 % |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 8 N |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 20 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 100 °C |
UV állóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett |
Nedvességállóság | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!