Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PTFE menettömítő huzal

PTFE menettömítő szál
PTFE TÖMÍTŐZSINÓR 175M

Cikksz. 0985031175
EAN 4045989832521

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PTFE menettömítő huzal

Cikksz. 0985031175
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
A Würth Fibre a fémmenetek és a műanyag menetek optimális szigeteléséért. Pontosan a menet záródásának megfelelő vastagságú PTFE filmréteget képez.
  • Nincs lejárati ideje

  • Ellenáll a gombák és a baktériumok elszaporodásának, penészgombáknak, enzimeknek, a mikrobiológiai aktvitásnak és az oxidációnak

  • Teljes kémiai ellenállóképesség a legagresszívebb vegyi anyagokkal, oldószerekkel és savakkal szemben

  • Nem gyúlékony és nem éghető

  • Azonnal használható fémekkel és műanyagokkal

  • 175 méter, orsóra feltekerve, kényelmes műanyag dobozban, 360°-ban védett penge és beépített folyadékszerelési segédlet

  • Helyettesíti az összes egyéb tömítőanyagot

  • A nemzetközi szabványoknak megfelelően bevizsgálva és engedélyezve: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Tekerje egy irányban a cső kezdetétől, ügyeljen az átfedésekre. Juttasson 2 – 3 csepp kenőanyagot a huzalra és ossza el egyenletesen. A kenőanyag biológiailag lebomló és teljesen biztonságos. Ügyeljen a megfelelő anyag használatára, különösen a cső kezdetén.



A következő gyártók utasításai be kell tartani:


1/2 -12 (finom menetes) – max. 18 (durva menetes) tekercs


1 1/2 -16 (finom menetes) – max. 24 (durva menetes) tekercs


Tekercs beállítása egyéb menetekhez

Anyag

Politetrafluor-etilén

Szín

Fehér

Hosszúság

175 m

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-200 eddig: 240 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk