Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menettömítő szalag

Menettömítő szál
MENETTÖMÍTŐ ZSINÓR 160 M

Cikksz. 0985031160
EAN 4046777490022

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menettömítő szalag

Cikksz. 0985031160
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
Univerzális menettömítő anyag, metál vagy műanyag menetes csatlakozások tömítésére
  • Egyszerű beigazítás és beállítás

  • Nincs szükség további kenőpasztára
Teljesítés igazolása

DVGW által bevizsgált gázcsövekhez, ivóvízcsövekhez (hideg/meleg) és fűtőcsövekhez az NV-5142BP7097 Class ARp engedélynek megfelelően

Felhelyezési utasítások
Fém, menetes, colosCsavarmenetek száma*Csatlakozások max. száma (160 m-en)
½6 - 8400
¾7 - 9275
18 - 12192
10 - 15105
215 - 2557
20 - 3034
325 - 3523
30 - 4017
435 - 4512

DVGW által bevizsgált gázcsövekhez, ivóvízcsövekhez (hideg/meleg) és fűtőcsövekhez az NV-5142BP7097 Class ARp engedélynek megfelelően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kiválóan alkalmas sűrített levegőhöz, hidraulikus, pneumatikus és számos más alkalmazáshoz.


Olyan tömítőcsatlakozásokhoz, amelyek a menetet tömítik (max. 4 colos fémmenethez, max. 1½-es műanyag menethez) a következő alkalmazások esetében: hideg ivóvíz, meleg ivóvíz, max. +130 °C-os forróvíz, fűtéshez és gázhoz

Útmutató

Érdesítés a menetben. A menet kezdetétől indulva tekerje fel a tömítőszalagot átlósan, a menet irányában feszítve. Ne helyezze be a ragasztószalagot közvetlenül a menetbe. Vágóeszközzel vágja le a tömítőszalagot, majd nyomja meg a szabad végét. Csőkulccsal csavarozza be és húzza meg. Szükség esetén igazítsa be újra.

Anyag

PA – Poliamid

Bevonat

Szilikon-tartalmú, semleges paszta

Szín

Fehér

Hosszúság

160 m

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 130 °C

Ellenőrző jel

DVGW

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk