Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PTFE menettömítő szalag

PTFE menettömítő szalag
PTFE-SZALAG-12MX12MMX0,1MM

Cikksz. 0985030161
EAN 4038898579953
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Menetes csatlakozások tömítésére

Ellenállóképesség az agresszív oldószerekkel szemben



Nem ragad vagy dagad


Ezért a menet nem ragad be



Menetes csatlakozások beigazítása, amely megenged korlátozott visszaforgatást

Megjegyzés

Mivel a hőmérséklet és a nyomás egymástól függ, nem lehetséges mindkettőt egyszerre maximális szintre emelni. Ezen túlmenően, a paraméterek az adott közegtől függnek. Ezért ezek az előírások csak iránymutatásként szolgálnak a különböző alkalmazási lehetőségek miatt (lásd még a DVGW engedélyt).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Politetrafluor-etilén

Felületsúly m²-enként

100 g

Vastagság

0,1 mm

Szélesség

12 mm

Hosszúság

12 m

Ellenőrző jel

DVGW

Felhasználható

Durva menet, névleges átmérő 12 - névleges átmérő 50

Min./max. hőállóság

-240 eddig: 240 °C

Max. nyomás

25 bar

Szilikonmentes

Igen

Ólommentes (< 0,1%)

Igen

Ónmentes (< 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes (< 0,1%)

Igen

Oldószermentes (< 1%)

Igen

Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%)

Igen

Gumiabroncs-szemcséktől mentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kender

KENDER MENETTÖMÍTŐ 200GR

Csavaros fémcsatlakozások tömítésére menettömítő pasztával