Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Forrasztópisztoly, MJ-360

Forrasztópisztoly, MJ-360
FORRASZTÓPISZTOLY-GÁZÜZEMŰ-(MJ-360)

Cikksz. 0984990500
EAN 4065746471800
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Forrasztópisztoly, MJ-360

Cikksz. 0984990500
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
Öngyújtós (Piezo gyújtó)
  • Folyamatos láng-/teljesítményszabályozás – optimális alkalmazkodás az adott munkahelyzethez

  • Reteszelőgomb a folyamatos használathoz

  • A kompakt kialakítás ellenére magas üzemi hőmérséklet (max. 1300 °C)

  • Stabil, precíz láng minden pozícióban

  • Ergonomikus fogantyú

  • Alkalmas kereskedelmi öngyújtógázhoz (butángáz)
Megjegyzés

Üresen szállítjuk (gáz nélkül)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Forrasztáshoz, zsugorításhoz, hegesztéshez, ónbevonatoláshoz stb. Ideális műhelyek, ügyfélszolgálatok, laboratóriumok, szervizek, hobbi felhasználók, konyhák stb. számára.

Útmutató

Feltöltés előtt ürítse ki a tartályt a szelepen keresztül (pl. egy golyóstoll hegyének segítségével)

Max. lánghőmérséklet

1300 °C

Min./max. üzemidő

15-45 perc

Gázfelvételi kapacitás

10 ml

Hosszúság x Szélesség x Magasság

118 x 42 x 135 mm

Szín

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bután gáz

BUTÁN-GÁZ FORRASZTÓHOZ 100 ML

Kiváló minőségű bután gáz gázforrasztó egységek, öngyújtók, stb. utántöltéséhez.