Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hegesztősisak Veldo

Hegesztősisak, Veldo
VELDO AUTO HEG PAJZS FEKETE EN379 (9-13)

Cikksz. 0984700660

EAN 4056807360027

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hegesztősisak Veldo

Cikksz. 0984700660
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
Kristálytiszta kilátás és villámgyors reakcióidő. Széles látómezővel (98 x 43 mm), ultragyors, 0,2 mp-es érzékelővel és tartós, könnyű kialakítással.

Módosítható DNC beállítások (9-13)


Finomhangolja a sötétségi szintet az optimális látás és védelem érdekében a hegesztési folyamatok széles körénél



Gyors érzékelősebesség (0,2 másodperc)


Tapasztalja meg az ívgyújtáskor szinte azonnal fellépő sötétedést, amely villámgyors, 0,2 másodperces reakcióidővel védi a szemet



Tiszta és széles látómező (98 x 43 mm)


Segítségével a munkadarab széles látószögben és élesen látható, ami javítja a pontosságot és az irányítást



Fenntartható áramforrás


A sisak hatékony napelemekkel működik, így nincs szükség elemekre, és mindig készen áll



Két optikai érzékelő


A konzisztens és megbízható ívérzékelés érdekében két egymástól független optikai érzékelő pontosságára és megbízhatóságára támaszkodhat



Tartós és kis súlyú kialakítás


A kiváló minőségű, törésálló műanyag házzal rendelkező sisak robusztus védelmet nyújt, miközben hosszú időn keresztül is kényelmes viseletet biztosít



Könnyű kialakítás


A mindössze 460 grammos, könnyű kialakítás minimálisra csökkenti a fáradtságot és maximális kényelmet biztosít

CE szabvány előírásai szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hegesztés, csiszolás

Fényáteresztő képesség aktivált állapotban

Védelmi szint 9-13

Kazettaszélesség x Kazettamagasság x Kazettavastagság

110 x 90 x 9 mm

Látómező szélessége x Látómező magassága

98 x 43 mm

Energiaellátás

Napelemek, nincs szükség elemcserére

Min./max. hőmérsékleti feltételek

55 eddig: -5 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 01

Szabványok

EN 175, EN 379

Akkumulátor megnevezése

CR2032

Anyag

PI – Poliamid

Min./max. sötét-világos kapcsolási idő

0,25-0,8 s

Szín

Fekete

Min. sötét-világos kapcsolási idő

0,25 s

Terméktömeg (darabonként)

460,000 g

Világos-sötét kapcsolási idő

0,2 ms

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk