Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hegesztősisak Stella

Hegesztősisak, Stella
STELLA AUTO HEG PAJZS WD DIN (9-13)

Cikksz. 0984700650
EAN 4056807562803

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló védelem hegesztési alkalmazásokhoz

Rendkívül ütésálló műanyag/poliamid sisak



Állítható fejvédő


További állíthatósági beállításokkal és fokozott támogatással rendelkezik a jobb kényelem és illeszkedés érdekében



Négy infravörös érzékelő


Négy független ívérzékelő biztosítja a lencse kiváló reagálását akadályozott vagy alacsony áramerősségű hegesztés esetén



Automatikus sötétítés


Az objektív automatikusan bekapcsol az ív meggyújtásakor



Védi a szemet a váltakozó erősségű fénytől


Három pozíció a késleltetési idő beállításához



Az árnyékolási érték a különböző hegesztési folyamatoknak megfelelően 9 és 13 között állítható



Pontos ívfelismerés


Nagyfelbontású optika

DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ISEA Z87.1-2010

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Védelem SMAW, MIG (nehézfémek), MIG (könnyűfémek), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW típusú hegesztésekhez

Fényáteresztő képesség aktivált állapotban

Védelmi szint 9-13

Kazettaszélesség x Kazettamagasság x Kazettavastagság

110 x 90 x 9 mm

Látómező szélessége x Látómező magassága

98 x 55 mm

Energiaellátás

Napelemek, nincs szükség elemcserére

UV és infravörös védelem

Igen

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-5 eddig: 55 °C

Anyag

Nejlon (poliamid)

Min./max. sötét-világos kapcsolási idő

0,25-0,8 s

Szín

Piros
Fekete

Min. sötét-világos kapcsolási idő

0.25 s

Terméktömeg (darabonként)

470 g

Világos-sötét kapcsolási idő

0.2 ms

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fejpánt hegesztősisakhoz Stella

AY-FEJKOSÁR-STELLA-HEGESZTŐSISAK

x 1 db