Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Automatikus hegesztősisak Solar II 9-13

Automata hegesztősisak Solar II
"SOLAR" AUTOMATA HEG.PAJZS DIN 9-13

Cikksz. 0984700400
EAN 4056807477107

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Automatikus hegesztősisak Solar II 9-13

Cikksz. 0984700400
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
Ideális megoldás változó jellegű hegesztési eljárások alkalmazása esetében
  • 2 védelmi mód lehetséges: automata és kézi beállítás

  • Ergonomikusan kialakított sisakváz: tökéletesen védi a homlokot, a fejtetőt, a füleket és a nyakat.

  • Könnyű és rendkívül kényelmes

  • „Füst taszító” kialakítás

  • Védelmet nyújt a hegesztési fröcskölések és a hő ellen, valamint fej feletti hegesztés során

  • Kényelmes négy irányban állítható fejpánt (magasság, szélesség, szög és hosszanti irány)

  • Párnázott izzadságfelszívó fejpánt
Megjegyzés

Figyelmeztetés: Nem alkalmas lézerhegesztéshez és gázhegesztéshez.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Összes elektromos hegesztési eljárás: Elektródás hegesztés, MIG, MAG/CO2, huzalelektródás elektródos, TIG és plazma hegesztés.

Fényáteresztő képesség aktivált állapotban

Védelmi szint 9-13

Kazettaszélesség x Kazettamagasság x Kazettavastagság

110 x 90 x 9 mm

Látómező szélessége x Látómező magassága

96 x 40 mm

Energiaellátás

Napelemek és akkumulátor csere

UV és infravörös védelem

Állandóan garantált

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 55 °C

Szabványok

EN 166, CSA Z94.3

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Akkumulátor megnevezése

1,5 V Micro AAA

Anyag

Nejlon (poliamid)

Min./max. sötét-világos kapcsolási idő

0,1-1,0 s

Szín

Fekete

Min./max. védelmi szint

9-13

Min. sötét-világos kapcsolási idő

0,1 s

Terméktömeg (darabonként)

510 g

Világos-sötét kapcsolási idő

1 s

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Belső lencse Solar hegesztősisakhoz

SOLAR HEGESZTŐPAJZS BELSŐ CSEREÜVEG

Külső lencse hegesztősisakhoz, Solar II

KÜLSŐ CSEREÜVEG SOLAR II (0984700400)

x 5 db