Védőtakaró magas hőmérsékletekhez, HTD 1000
Védőtakaró magas hőmérséklethez, HTD 1000
HŐÁLLÓ VÉDŐTAKARÓ HEGESZTÉSHEZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Extrém körülmények között használható
- Ellenáll a szikrának, forró salaknak, hegesztési gyöngyöknek és a melegedő anyagoknak
- Azbesztmentes
Adatlapok(X)
Használható csőkötések hegesztésekor
Hosszúság | 3000 mm |
Szélesség | 2000 mm |
Max. hőállóság | 850 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 1000 °C |