Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőtakaró magas hőmérsékletekhez, HTD 1000

Védőtakaró magas hőmérséklethez, HTD 1000
VÉDŐTAKARÓ HEGESZTÉSHEZ 150X100 CM

Cikksz. 0984350
EAN 4011231915724

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kényes alkatrészek védelmére hegesztési és forrasztási munka során
  • Extrém körülmények között használható

  • Ellenáll a szikrának, forró salaknak, hegesztési gyöngyöknek és a melegedő anyagoknak

  • Azbesztmentes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható csőkötések hegesztésekor

Hosszúság

1500 mm

Szélesség

1000 mm

Max. hőállóság

850 °C

Max. rövidtávú hőállóság

1000 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk