Érintőcsúcs, MB 15 AK MB 15 AK MB 15 AK hegesztőpisztolyhoz
Érintőcsúcs MB 15 AK hegesztőpisztolyhoz
ÁRAMÁTADÓ-MB15-ALUDRÓT-1,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 19 mm |
Csúcsátmérő | 6,3 mm |
Hegesztőhuzalhoz | Alumínium |
A következő huzalátmérőhöz: | 1 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 6,000 g |
Csatlakozómenet | M6 |