Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektróda, alap

Hegesztőelektróda, bázikus bevonatú, fehér
ELEKTRÓDA-BÁZIKUS-3,35KG-2,5X350MM

Cikksz. 098266037
EAN 4050641008381

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fehér hegesztőpisztoly-fúvókák
  • Nagy nyomásnak kitett hegesztett szerkezetekhez

  • Kiváló mechanikai és radiográfiai minőségű fémbevonatot képez

  • Nagyfokú biztonságot nyújt a repedésekkel szemben (még a kevéssé hegeszthető acélokon is), fokozott ellenállást biztosít a szén- vagy mangán- és mikroötvözött acélokon

  • Egyszerűen használható minden helyzetben

  • Kovácsolható varratok
Megjegyzés

Besorolás:


  • AWS A5.1 E 7018

  • EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5


Mechanikai tulajdonságok:


  • Szakítószilárdság: 500–640 MPa

  • Folyáshatár: ≥ 420 MPa

  • Nyúlás: A5d ≥ 20%

  • Rugalmasság –40 °C esetén: Kv ≥ 47 J
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tengerészeti és repülőgépipari építkezésekhez, hidakhoz, kemencékhez, tartályokhoz, nagynyomású kazánokhoz, zsilipekhez stb. Erősen korlátozottan hozzáférhető és vastag szerkezetekhez. Kiváló eredmények vasbeton rudak, átfedések és kettős csuklók hegesztésénél

Útmutató

Egyenáramosan pozitív pólusú (+) rögzítőbilinccsel, váltóáramosan pedig nagyon rövid ívvel használatos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk