Elektróda, alap
Hegesztőelektróda, bázikus bevonatú, fehér
ELEKTRÓDA-BÁZIKUS-5,4KG-3,25X450MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy nyomásnak kitett hegesztett szerkezetekhez
- Kiváló mechanikai és radiográfiai minőségű fémbevonatot képez
- Nagyfokú biztonságot nyújt a repedésekkel szemben (még a kevéssé hegeszthető acélokon is), fokozott ellenállást biztosít a szén- vagy mangán- és mikroötvözött acélokon
- Egyszerűen használható minden helyzetben
- Kovácsolható varratok
Besorolás:
- AWS A5.1 E 7018
- EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5
Mechanikai tulajdonságok:
- Szakítószilárdság: 500–640 MPa
- Folyáshatár: ≥ 420 MPa
- Nyúlás: A5d ≥ 20%
- Rugalmasság –40 °C esetén: Kv ≥ 47 J
Adatlapok(X)
Tengerészeti és repülőgépipari építkezésekhez, hidakhoz, kemencékhez, tartályokhoz, nagynyomású kazánokhoz, zsilipekhez stb. Erősen korlátozottan hozzáférhető és vastag szerkezetekhez. Kiváló eredmények vasbeton rudak, átfedések és kettős csuklók hegesztésénél
Egyenáramosan pozitív pólusú (+) rögzítőbilinccsel, váltóáramosan pedig nagyon rövid ívvel használatos
Huzalátmérő (Ø) | 3,25 mm |
Hosszúság | 450 mm |
Min./max. áramerősség | 100-140 A |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 7018 |
Min. áramerősség | 100 A |
Max. áramerősség | 140 A |