Lágyforrasz Ólomtartalmú a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint
Ólomtartalmú lágyforrasz
FORRASZTÓ ÓN 25%
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyagmegnevezés | S-Pb74Sn25Sb1 |
Min. olvadási hőmérséklet | 185 °C |
Max. olvadási hőmérséklet | 263 °C |
Forma | Lapos rúd |
Keményforrasz Sn aránya (tömegszázalék) | 25 % |
Ólommentes | Nem |
ISO | 9453 |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1 kg |