Bázikus bevonatú elektróda LE 48 Conarc 48
Heg. elektróda, LE 48, Conarc 48, AWS A5.1 E7018-1
ELEKTRÓDA-BÁZIKUS-3,25X450MM
Cikksz. 0982110345
EAN 4099618370069
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
130%-os kihozatal. Használható gyengén ötvözött acélhoz.
Kiváló DC+ és AC hegeszthetőség szinte minden helyzetben, különösen fej feletti és függőlegesen felfelé irányuló helyzetben.
Kitűnő szívósság még -40 °C-on is. Kiváló röntgenbiztosság.
Áram típusa: AC/DC, elektróda pozitív
Azonosítás: Conarc 48/7018-1
Hegy színe: narancssárga
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Besorolás:
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Adatlapok(X)
Huzalátmérő (Ø) | 3,25 mm |
Hosszúság | 450 mm |
Szabványok | ISO 2560, DIN 1913 |
Mechanikai tulajdonságok, tipikus, tisztán hegeszthető anyag | |||
| Követelmény | Tipikus értékek | ||
| AWS A5.1-91 | EN 499-94 | ||
| Folyáshatár, N/mm² | min. 400 | min. 460 | 480 |
| Szakítószilárdság, N/mm² | min. 490 | 530-680 | 580 |
| Nyúlás, % | min. 22 | min. 20 | 28 |
| Ütőszilárdság, ISO-V(J) -20 °C | 200 | ||
| -50 °C | min. 47 | 170 | |
| -46…-50 °C | min. 27 | 100 | |
Engedélyek |
| DNV |
| + |
Kémiai elemzés | |||||
| C | Mn | Si | P | S | HDM |
| 0,06 | 1,4 | 0,3 | 0,015 | 0,010 | 2 ml/100 g |