Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bázikus bevonatú elektróda LE 48 Conarc 48

Heg. elektróda, LE 48, Conarc 48, AWS A5.1 E7018-1
ELEKTRÓDA-BÁZIKUS-2,5X350MM

Cikksz. 0982110250

EAN 4099618370076

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bázikus bevonatú elektróda LE 48 Conarc 48

Cikksz. 0982110250

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Bázikus bevonatú elektróda, alacsony hidrogéntartalom, HDM < 5 ml/100 g

130%-os kihozatal. Használható gyengén ötvözött acélhoz.


Kiváló DC+ és AC hegeszthetőség szinte minden helyzetben, különösen fej feletti és függőlegesen felfelé irányuló helyzetben.


Kitűnő szívósság még -40 °C-on is. Kiváló röntgenbiztosság.


Áram típusa: AC/DC, elektróda pozitív



Azonosítás: Conarc 48/7018-1


Hegy színe: narancssárga



Teljesítés igazolása
  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5

Megjegyzés

Besorolás:


  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5
  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Mechanikai tulajdonságok, tipikus, tisztán hegeszthető anyag

Követelmény Tipikus értékek
AWS A5.1-91 EN 499-94
Folyáshatár, N/mm² min. 400 min. 460 480
Szakítószilárdság, N/mm² min. 490 530-680 580
Nyúlás, % min. 22 min. 20 28
Ütőszilárdság, ISO-V(J) -20 °C 200
-50 °C min. 47 170
-46…-50 °C min. 27 100

Engedélyek

DNV
+

Kémiai elemzés

C Mn Si P S HDM
0,06 1,4 0,3 0,015 0,010 2 ml/100 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk