Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rúdelektróda, Special ISOARC 48M

Hegesztő elektróda, AWS A5.1 E6013 ISOARC 48M
ELEKTRÓDA-RUTIL-3,25X350MM

Cikksz. 0982100325
EAN 4099618370090

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rúdelektróda rutilbevonattal a függőlegesen lefelé irányuló hegesztésekhez
A függőlegesen lefelé irányuló hegesztéshez való ISOARC 48M univerzális elektróda egy hatékony, többfunkciós elektróda. Könnyen vezethető és irányítható, és jó résáthidaló képességgel rendelkezik. További tulajdonságai: Nincsenek végkráterek a varraton, könnyű gyújtás, egyszerű salakeltávolítás, könnyű hegesztés még kényelmetlen helyeken is.
• EN E 42 0 RC 11
• ISO 2560 - A E 38 2 RC 11
• AWS A5.1 E 6013

• Szakítószilárdság 490–540 N/mm²
• Folyáshatár 415–465 N/mm²
• Nyúlás/1=5d> 28–32%
• Bemetszett próbatesten mért ütőszilárdság 60 J/+20 °C
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területUniverzális elektróda rutilbevonattal, kifejezetten a függőlegesen lefelé irányuló hegesztésekhez. Jól behatol az alapfelület anyagába, egyenletes hegesztési textúra - normál helyzetben történő hegesztéskor enyhén domború. Nagyon egyszerű salakeltávolítás a függőlegesen lefelé irányuló varratoknál. Alkalmazások: Gyártási hegesztések, amelyeket főleg függőlegesen lefelé irányuló hegesztésként terveztek, emellett használható univerzális elektródaként a fémmegmunkálásban, lakatos és karbantartási munkákhoz, összeszerelésekhez és csőhegesztéshez stb.

Huzalátmérő (Ø)

3,25 mm

Hosszúság

350 mm

Max. áramerősség

150 A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk