Hegesztőhuzal SG 2 acél
MIG hegesztő huzal acélhoz, DIN 8559-SG2
HEGESZTŐHUZAL-SG2-DRTD-15KG-1,2MM
Cikksz. 0982012010
EAN 4053479600024
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzalátmérő (Ø) | 1,2 mm |
Réteg-tekercselt | Igen |
Tömeg | 15 kg |
Tekercselési mód | Műanyag tekercs |
Anyag | Réz, acél |
Min. hosszirányú nyúlás | 26 % |
Min. húzószilárdság | 560000 kPa |
Terméktömeg (darabonként) | 15,200 kg |
Védőgáz | Argon/CO2 |
| Anyagok SG 2 és SG 3 típushoz | |
| Szerkezeti acélok | DIN 17100 St 33–St 52.3 |
| Csőacél | DIN 1629 St 35–St 55; St 35.4–St 55.4 |
| Csőacél (magas hőmérséklet) | DIN 17175 St 35.8; St 45.8 |
| Kazán lemez | SEL HIV, 19 Mn5 |
| Hajóépítő acél | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
| Finomszemcsés szerkezeti acél | DIN 17102 St.E 255–St.E 380 |
| Acélöntvény | DIN 1681 GS-38–GS-52 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!