Hegesztőhuzal SG 2 acél
MIG hegesztő huzal acélhoz, DIN 8559-SG2
HEGESZTŐHUZAL-SG2-DRTD-15KG-1,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzalátmérő (Ø) | 1 mm |
Réteg-tekercselt | Igen |
Tömeg | 15 kg |
Tekercselési mód | Kosártekercs |
Anyag | Kevéssé ötvözött acél, 1.5125, 11MnSi6 |
Bevonat | Rézzel bevont |
DIN | 8559 |
EN szabvány | 440 |
Terméktömeg (darabonként) | 1042,033 g |
Anyagok SG 2 és SG 3 típushoz | |
Szerkezeti acélok | DIN 17100 St 33–St 52.3 |
Csőacél | DIN 1629 St 35–St 55; St 35.4–St 55.4 |
Csőacél (magas hőmérséklet) | DIN 17175 St 35.8; St 45.8 |
Kazán lemez | SEL HIV, 19 Mn5 |
Hajóépítő acél | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
Finomszemcsés szerkezeti acél | DIN 17102 St.E 255–St.E 380 |
Acélöntvény | DIN 1681 GS-38–GS-52 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!