Védőgázas hegesztőhuzal K-NGS 11
Védőgázas hegesztőhuzal K-NGS 11
HEGESZTŐHUZAL-ACÉL-PORBELES-0,9MM-4,5KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzalátmérő (Ø) | 0.9 mm |
Réteg-tekercselt | Igen |
Tekercselési mód | Műanyag tekercs |
Anyag | Acél |
Min. hosszirányú nyúlás | 23 % |
Min. húzószilárdság | 530 N/mm² |
Terméktömeg (darabonként) | 4.500 kg |