Hegesztőhuzal SG 2 acél
MIG hegesztő huzal acélhoz, DIN 8559-SG2
HEGESZTŐHUZAL-SG2-DRTD-15KG-0,8MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzalátmérő (Ø) | 0,8 mm |
Réteg-tekercselt | Igen |
Tömeg | 15 kg |
Tekercselési mód | Műanyag tekercs |
Anyag | Réz, acél |
Min. hosszirányú nyúlás | 26 % |
Min. húzószilárdság | 560000 kPa |
Terméktömeg (darabonként) | 15,200 kg |
Védőgáz | Argon/CO2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!