Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hegesztőhuzal SG2

MIG hegesztőhuzal, SG2, lazán tekercselt
HEGESZTŐHUZAL-ACÉL-SG2-0,8MM-5KG

Cikksz. 098200805
EAN 4053479599991

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hegesztőhuzal SG2

Cikksz. 098200805
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
Lazán tekercselt
  • Szénacél hegesztéséhez

  • Védőgáz: CO2, Ar-CO2 keverék és Ar-O2 keverék (EN ISO 14175)
Megjegyzés

Besorolások:


  • AWS A 5.18 ER 70S-6

  • EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1

  • EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1

  • EN ISO 14341-A: G 46 3 M14 3Si1


Tanúsítvány:


TÜV 18687



Mechanikai jellemzők: G46 4 M21 3Si1:


  • Szakítószilárdság: Rm 530–680 MPa

  • Folyáshatár: Rs ≥ 460 MPa

  • Nyúlás: A5d ≥ 20,0%

  • Rugalmasság -40 °C esetén: Kv ≥ 47 J


Mechanikai jellemzők: G42 2 C1 3Si1:


  • Szakítószilárdság: Rm 500–640 MPa

  • Folyáshatár: Rs ≥ 420 MPa

  • Nyúlás: A5d ≥ 20,0%

  • Rugalmasság -20 °C esetén: Kv ≥ 47 J
Útmutató