Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ergopower Dual 25 W

Akkus LED munkalámpa, Ergopower Dual, 25 W
DUAL-MUNKALÁMPA-LED-ERGOPOWER-AKKUS-25W

Cikksz. 0981509125
EAN 4061975622464

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Akkumulátoros LED-es munkalámpa exkluzív Würth kivitelben, két különböző világítási szinttel és USB kimeneti csatlakozóval.

A lámpa a hálózati feszültségről vagy a járműben is tölthető.



A független akkumulátorkezelő rendszernek köszönhetően a lámpa a töltőkábel csatlakoztatása közben is használható, eközben pedig fel is töltődik = kettős használat.



Tulajdonságok:


  • SMD LED-ek

  • Két világítási szint - 2500 lumen és 1000 lumen

  • Maradékkapacitás-/töltöttségiállapot-kijelzővel

  • Szerelőfuratokkal ellátott támasz a falra vagy háromlábú állványra szereléshez

  • 3 m-es H07RN-F töltőkábellel (hálózati csatlakozókábellel) és 12/24 V-hoz megfelelő autós töltővel

  • Hálózati csatlakozókábel önzáró csatlakozóval
Megjegyzés

7,2 V-os, 7800 mAh lítium-ion akkumulátor

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min színvisszaadási mutató (CRI)

80

Min./max. fényáram

1000 / 2500 lm

Színhőmérséklet

6000 K

Min./max. világítási időtartam

2,5-6 ó

Ütésállóság

IK08

IP védettség, lámpa

IP 65

Névleges feszültség

8,4 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

7800 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Névleges teljesítmény

25 W

Kábeltípus

H07RN-F2x1,0 mm²

Csatlakozótípus

Biztonsági csatlakozódugó

Vezetékhossz

3 m

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 35 °C

Szélesség x magasság x mélység

218 x 287 x 108 mm

Dugasz típusa

F, E

Anyag

Alumínium

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mágneses tartó Ergopower LED munkalámpához

MÁGNESES-TARTÓ-0981509120/0981508160-HOZ
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Charging cable for LED Ergopower Dual, 25 watts

TÖLTŐKÁBEL-ERGOPOWER-25W-EU-0981509125

Convenient fast charge