Tölthető LED munkalámpa Ergopower 10 W
Akkus LED COB munkalámpa, Ergopower, 10 W
MŰHELYLÁMPA-LED-AKKUS-10W
Cikksz. 0981508158
EAN 4058794665024
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kicsi, mégis erőteljes újratölthető LED munkalámpa
Robusztus kialakítású
Alumínium ház gumiajakkal
A teljes kapacitás azonnal rendelkezésre áll
COB LED fényforrás
Két világítási üzemmód
1000 lm és 500 lm
Kapcsolási üzemmód
Teljes fény – kis fényerő – ki
Fokozatmentesen állítható támasz
Szerelőfuratokkal (M8) ellátott támasz a lámpa háromlábú állványra szereléséhez
5 V, 1 A töltőkészülékkel és USB-C kábellel együtt
Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 70 |
Fényáram | 1000 lm |
Min./max. fényáram | 500 / 1000 lm |
Színhőmérséklet | 5700 K |
Min./max. világítási időtartam | 3-6 ó |
Világítási időtartam | 3 ó |
Töltési idő | 4,5 ó |
Ütésállóság | IK09 |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Névleges feszültség | 5 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 4400 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Névleges teljesítmény | 10 W |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 203 x 202 x 62 mm |
Dugasz típusa | C |
LED-ek száma | 1 darab |
Anyag | Alumínium/műanyag |