Kalapsín/tartósín
Kalapsín/szerelősín, WS 35
KALAPSÍN HORG 35X15
Cikksz.
0975491103
EAN 4045727942772
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
Összeszerelő berendezések gyors rögzítéséhez
Megfelel az Európai Unió RoHS-irányelvének
(Veszélyes anyagok alkalmazása)
EN 60715 szerint
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Síntípus | 35 x 15 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Lyukasztott furat | 18 x 6,2 mm |
Sínhosszúság | 2 m |
EN szabvány | 60715 |