VDE elosztódoboz, W12
VDE kábelelosztó doboz, W12
ELÁGAZÓ DOBOZ IP54 85 X 85 MM
Cikksz.
09750504
EAN 4024835046657
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
Külső rögzítőfülekkel (keresztfurat és ovális furat az utólagos beállításhoz)
A DIN EN 60670 (VDE 0606) szabvány szerint
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Védett telepítéshez (kültéri)
A biztonsági világítás főáramköreinek jelölése (cikksz. 097505041)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 85 x 85 x 37 mm |
Vezeték-bevezetések száma | 12 darab |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 40 °C |
Szín | Világosszürke RAL 7035-höz hasonló |
Alsó rész anyaga | Polietilén |
Felsőrész anyaga | PP – Polipropilén |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |