Szövet szerelőszalag Beltéri és kültéri használatra
Szövet szerelőszalag, beltéri és kültéri
SZÖVET SZERELŐSZALAG FEKETE 2700N-15MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rozsdamentes
- Éles peremek nélkül
Adatlapok(X)
Szélesség | 15 mm |
Anyagvastagság | 1,05 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 170 °C |
Max. terhelőerő | 2700 N |
Anyag | PES – poliészter |
UV állóság | Igen |
Szín | Fekete |
Tekercshossz | 25 m |