Szövet szerelőszalag beltéri használatra rozsdamentes, éles peremek nélküli
Szövet szerelőszalag, beltéri használatra
SZÖVET SZERELŐSZALAG 15MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ollóval vagy késsel könnyen vágható
Adatlapok(X)
Szélesség | 15 mm |
Anyagvastagság | 1,1 mm |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 120 °C |
Max. terhelőerő | 1700 N |
Anyag | PP – Polipropilén |
UV állóság | Nem |
Szín | Fehér |
Tekercshossz | 25 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!