Kábeltartó kengyel
Kábeltartó
KÁBELGYŰJTŐ LAPOS 226MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus és tartós kábeltartó kengyel
Szabadon hozzáférhető rögzítési pont
Nincs szükség további beállítószerszámra
Adatlapok(X)
A kábelek álmennyezeteken keresztül történő elvezetéséhez
Kábelek száma | 16 darab |
Kábeltípus | NYM 3 x 1,5 mm² |
Szélesség | 226 mm |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |
Lángálló | Igen |
Lángállóság feltétel | 700°C-on |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Anyag | PA – Poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |