Kábeltartó kengyel
Kábeltartó
KÁBELGYŰJTŐ LAPOS 130MM
Cikksz. 0971602100
EAN 4024835073073
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus és tartós kábeltartó kengyel
Szabadon hozzáférhető rögzítési pont
Nincs szükség további beállítószerszámra
Adatlapok(X)
A kábelek álmennyezeteken keresztül történő elvezetéséhez
Kábelek száma | 8 darab |
Kábeltípus | NYM 3 x 1,5 mm² |
Szélesség | 130 mm |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |
Lángálló | Igen |
Lángállóság feltétel | 700°C-on |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |