Fém távtartó kapocs, M6 menettel
Csavaros távtartó bilincs fémből, M6 menettel
FÉM-MENETES-TÁVTRTÓ-BILINCS-M6-(24-25MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A jelentés a Würth online webáruházban van elmentve
Működésmegtartási osztály E30 és E90 osztály. Standard telepítőrendszerek a DIN 4102 12. fejezetének megfelelően
Adatlapok(X)
Acélborítású csövek telepítésére (egypontos rögzítés; figyelem, ez nem része a szakértői jelentésnek), valamint tűzvédelmi kábelek fektetésére.
Min./max. befogási tartomány | 24-25 mm |
(EN) csőhöz | BUP 25 |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!