ELMO® rögzítőkapocs
Metrikus bilincs
ELMO
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hosszanti furat a szerelés közbeni oldalsó beigazításhoz forgácslap-csavarokkal vagy beütődübellel
- Központjelölő a bilincs pontos beigazításához
- EN16-EN40: 11 mm horonyszélességű profilsínekbe történő behelyezéshez
- Speciális belső megerősítés a megnövelt fékellenállásért
- Németországban készül
- EN16-EN40
5 mm-es beütődübel ∅, M6 tőcsavarokra csavarozható (pl. SCZ tartókapocs)
- EN50-EN63
∅ 6 mm-es beütődübelhez
ETA-18/0957 az ETA-12/0452 típussal együtt
Adatlapok(X)
Merev műanyagból készült W-IS-EL-F, WPKu-EM-F és WPKu-EM-F-H0 csövek felületi fektetésére
Névleges méret | 50 |
Csatlakozómechanizmussal (függőleges) | Nem |
Ékhorony hossz | 10,4 mm |
Ékhorony szélesség | 5,8 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Szín | Világosszürke RAL 7035-höz hasonló |
Anyag | PA – Poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!