Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kettős csőbilincs

Kettős bilincs két párhuzamos egyedi kábelhez
ELMO DÜBEL MK

Cikksz. 0971100412
EAN 4011231898843
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fúrószár, betét és késztermék
  • Betonhoz, tömör homokhoz/mészkőhöz, könnyű betonhoz, tömör klinkertéglához és terméskőhöz

  • Nagyobb kihúzó erő (max. 40 kg)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi kábelek, kábelkötegek és flexibilis műanyag csövek elvezetéséhez. Felületre szerelt és falazati csatornákban.

Min./max. befogási tartomány

4-12 mm

Furatátmérő

6 mm

Max. terhelősúly

40 kg

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 85 °C

Anyag

PP – Polipropilén

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Szín

Világosszürke RAL 7035

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk