Csőbilincs
Rögzítőbilincs egyedi kábelekhez
KÁBELTARTÓ KENGYEL 3.0-13.0 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Betonhoz, tömör homokhoz/mészhomok téglához, könnyű betonhoz, tömör klinkertéglához és terméskőhöz
- Nagyobb kihúzó erő (max. 40 kg)
Adatlapok(X)
Egyedi kábelek, kábelkötegek és flexibilis műanyag csövek elvezetéséhez. Felületre szerelt és falazati csatornákban.
Min./max. befogási tartomány | 3-13 mm |
Furatátmérő | 6 mm |
Max. terhelősúly | 40 kg |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 85 °C |
Anyag | PP – Polipropilén |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |