Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

H07RN-F3G2,5 földelt hosszabbító Tripla földelt aljzat fedéllel

Földelt hosszabbító, 3-utas, H07RN-F3G2,5
3AS HOSSZABB-(H07RN-F3G2,5)-16A-250V-25M

Cikksz. 0969312103
EAN 4052712554742
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
Beltéri és kültéri használatra

Kábeltípus

H07RN-F3G2,5 mm²

Kábelhossz

25 m

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V/AC

IP protection class

IP 44

Kábelcsatlakozás

Biztonsági csatlakozódugó

Kábelkimenet

Hármas gumicsatlakozó fedéllel

Dugasz típusa

F

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 40 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk