Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Festékes jelölőfilc Nagyméretű

Festékes jelölőfilc
JELÖLŐ-FILCTOLL-PERMANENS-FEKETE-(1-2MM)

Cikksz. 0967910311
EAN 4058794187885
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Minden szín 400 °C-ig hőálló. A fehér szín 1000 °C-ig látható.
  • Különösen alkalmas fekete és transzparens felületekhez

  • Nagyon jó kopásállóság szinte bármilyen felületen

  • Kiemelkedő tapadás sima és porózus felületeken egyaránt

  • Fény- és időjárásálló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nagy fedőképességű jelölések, beleértve a sima és porózus felületeket is.


Ideális a kohászati és kovácsolási munkákban, a gépgyártásban, a fémmegmunkálásban és a hegesztéstechnikában való felhasználásra.

Min./max. vonalvastagság

1-2 mm

Szín

Fekete

Kivitel

Permanensen vízhatlan

Hegy alakja

Kerek hegy

Max. hőállóság

400 °C

Ház anyaga

Alumínium

Szilikonmentes

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk