Festékes jelölőfilc Nagyméretű
Festékes jelölőfilc
JELÖLŐ-FILCTOLL-PERMANENS-PIROS-(2-4MM)
Cikksz.
0967910302
EAN 4048539251261
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
Minden szín 400 °C-ig hőálló. A fehér szín 1000 °C-ig látható.
- Különösen alkalmas fekete és transzparens felületekhez
- Nagyon jó kopásállóság szinte bármilyen felületen
- Kiemelkedő tapadás sima és porózus felületeken egyaránt
- Fény- és időjárásálló
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Nagy fedőképességű jelölések, beleértve a sima és porózus felületeket is.
Ideális a kohászati és kovácsolási munkákban, a gépgyártásban, a fémmegmunkálásban és a hegesztéstechnikában való felhasználásra.
Min./max. vonalvastagság | 2-4 mm |
Szín | Piros |
Kivitel | Permanensen vízhatlan |
Hegy alakja | Kerek hegy |
Max. hőállóság | 400 °C |
Ház anyaga | Alumínium |
Szilikonmentes | Nem |