Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

8.4.1-es rendszerkészlet, kiütő és reszelők 24 részes

Kiütő és reszelő készlet, 8.4.1, 24 db-os
KIÜTŐ-RESZELŐ-KLT-MERCEDES7-24DB

Cikksz. 0965905929

EAN 4056807712659

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
8.4.1-es rendszerkészlet, kiütő és reszelők 24 részes

Cikksz. 0965905929
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
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével


Egységes rácsméret



Megnyerő szénbevonat


A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében



Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén


A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)

Darabszám a készletben

24 darab

Szivacstálca mérete

8.4.1

Szélesség x magasság x mélység

462 x 38 x 335 mm

Díszítés

Szén megjelenési forma

Tartalmaz: 8.4.1-es rendszerkészlet, kiütő és reszelők 24 részes:
1 x
Tömítéshántoló

TÖMÍTÉS ELTÁVOLÍTÓ 260MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Laposreszelő DIN 7261, A alak

LAPOS RESZELŐ 200MM H2

Leírás:
Finom vágás: 2; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Félgömbölyű reszelő DIN 7261, E alak

FÉLGÖMB.RESZELŐ 200MM H2

Mennyiség: 1 x
1 x
Kerek reszelő DIN 7261, F alak

RESZELŐ

Leírás:
Finom vágás: 2; Reszelőlap hossza: 200 mm
Mennyiség: 1 x
3 x
Reszelőnyél

RESZELŐNYÉL-200MM

Mennyiség: 3 x
1 x
Féknyeregreszelő

RESZELŐ-FÉKNYEREG-L150MM

Leírás: Fékpor, rozsda és szennyeződések eltávolításához a féknyereg tengelyéről
Mennyiség: 1 x
1 x
Laposvéső DIN 6453 szerint

LAPOSVÉSŐ 6453, 150-18

Leírás:
150 mm; Vágóél szélessége: 18 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Laposvéső DIN 6453 szerint

LAPOSVÉSŐ 6453, 175-22

Leírás:
175 mm; Vágóél szélessége: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Keresztvéső DIN 6451 szerint

KERESZTVÉSŐ

Leírás:
150 mm; Vágóél szélessége: 6 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Pontozó a DIN 7250 szabványnak megfelelően, edzett ütőfejjel

PONTOZÓ 7250, 120-10

Leírás:
Csúcsszélesség: 4 mm; Hosszúság: 120 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Ékkiverő véső A DIN 6458 előírásnak megfelelően

KIÜTŐ KÚPOS 6458, 120-2

Leírás:
Csúcsszélesség: 2 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Ékkiverő véső A DIN 6458 előírásnak megfelelően

KIÜTŐ KÚPOS 6458, 120-4

Leírás:
Csúcsszélesség: 4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-2

Leírás:
Csúcsszélesség: 2 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-3

Leírás:
Csúcsszélesség: 3 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-4

Leírás:
Csúcsszélesség: 4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-5

Leírás:
Csúcsszélesség: 5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-6

Leírás:
Csúcsszélesség: 6 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-8

Leírás:
Csúcsszélesség: 8 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Rajztű

RAJZTŰ 235MM

Leírás: Érdesített acélfogantyúval és rácsavarozott egyenes és körkörös acéltűvel
Mennyiség: 1 x
1 x
SIMPLEX kímélő kalapács gumi-cellulóz-acetát betét kombinációval

SIMPLEX-KALAPÁCS-GUMI/CA-D40-L325

Leírás: Kalapács ergonomikus fanyéllel, temperöntvény házzal és cserélhető kalapácsfejekkel
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-200G

Leírás:
Kalapácssúly: 200 g
Duplán ívelt kőrisfa nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-500G

Leírás:
Kalapácssúly: 500 g
Duplán ívelt kőrisfa nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
8.4.1-es rendszerbetét, kiütő és reszelők

RENDSZERBETÉT-F.0965905929

Leírás: Üres, a 0965905929 cikkszámú készlethez
Mennyiség: 1 x