8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Dugókulcs készlet, 1/4 + 1/2”, 8.4.1, 109 db-os
DUGÓKULCS-KLT-108DB
Cikksz. 0965905922
EAN 4056807712475
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 108 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW3
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW4
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW5
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW6
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW8
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E10
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E11
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E12
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E14
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E16
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E18
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E20
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E24
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM